福井クラフト
木製トレー1/2 浅
仕様
●サイズ(W):325mm●サイズ(D):265mm●サイズ(H):40mm●材質:木製品
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05277959
80113210
68-4743-52
¥
15,500
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05277968
80113220
68-4743-54
¥
17,500
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください