曜日別特売

木製穴あきコの字什器 550×H125 Φ120

木製穴あきコの字什器 550×H125 Φ120 - 福井クラフト木製穴あきコの字什器 550×H125 Φ120 - 福井クラフト木製穴あきコの字什器 550×H125 Φ120 - 福井クラフト木製穴あきコの字什器 550×H125 Φ120 - 福井クラフト
仕様●サイズ(W):550mm●サイズ(D):200mm●サイズ(H):125mm●材質:木製品内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
052781178011344068-4743-72
22,000
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
052781268011343068-4743-73
24,000
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンケット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする