福井クラフト
木製目皿1/2
仕様
●サイズ(W):300mm●サイズ(D):240mm●サイズ(H):20mm●材質:木製品
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05277977
80113230
68-4743-53
¥
6,100
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05277986
80113240
68-4743-55
¥
6,700
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください