曜日別特売

1/2 松花堂用SLマット 235×115

1/2 松花堂用SLマット 235×115 - 福井クラフト1/2 松花堂用SLマット 235×115 - 福井クラフト1/2 松花堂用SLマット 235×115 - 福井クラフト
仕様●サイズ(W):235mm●サイズ(D):115mm●材質:ポリ塩化ビニール内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
052423292103285768-4680-90
450
419
461(税込)
7日以内出荷
返品不可
052423382103285868-4680-91
450
419
461(税込)
7日以内出荷
返品不可
052423652103286168-4680-94
450
419
461(税込)
7日以内出荷
返品不可
052423472103285968-4680-92
400
取扱い終了
返品不可
052423562103286068-4680-93
400
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする