福井クラフト
10cm 小皿
仕様
●サイズ(W):104mm●サイズ(H):16mm●重量:31g●材質:耐熱ABS樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05257178
50261880
68-4706-18
¥
650
¥
599
¥
659
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05257187
50261890
68-4706-19
¥
1,100
¥
999
¥
1,099
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05257196
50261900
68-4706-20
¥
1,000
¥
899
¥
989
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください