福井クラフト
24cm用元禄箸箱
仕様
●サイズ(W):320mm●サイズ(D):105mm●サイズ(H):80mm●重量:625g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4707-29
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05257808
81258273
¥
4,400
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください