曜日別特売

3.5寸 隅切すかし鉢

3.5寸 隅切すかし鉢 - 福井クラフト3.5寸 隅切すかし鉢 - 福井クラフト3.5寸 隅切すかし鉢 - 福井クラフト
仕様●サイズ(W):114mm●サイズ(D):114mm●サイズ(H):39mm●重量:85g●材質:ABS樹脂内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
052449555430050068-4684-80
1,220
1,198
1,318(税込)
7日以内出荷
返品不可
052449715430049068-4684-81
1,220
1,198
1,318(税込)
7日以内出荷
返品不可
052449802402433068-4684-82
1,850
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
052449465430055068-4684-79
1,100
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする