福井クラフト
3.8寸 丸鉢
仕様
●サイズ(W):113mm●サイズ(H):42mm●重量:62g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4683-66
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05243991
22001230
¥
850
¥
779
¥
857
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください