福井クラフト
4.5寸 角懐石松花堂 蓋
仕様
●サイズ(W):135mm●サイズ(D):135mm●サイズ(H):14mm●重量:92g●材質:ABS樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05247098
51272475
68-4689-15
¥
2,000
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05247107
41322240
68-4689-17
¥
2,050
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05247125
41322260
68-4689-21
¥
2,700
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05247116
41322250
68-4689-19
¥
2,100
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください