曜日別特売

4.5寸 角懐石松花堂 親

4.5寸 角懐石松花堂 親 - 福井クラフト4.5寸 角懐石松花堂 親 - 福井クラフト
仕様●サイズ(W):135mm●サイズ(D):135mm●サイズ(H):51mm●重量:183g●材質:ABS樹脂内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
052471415127247668-4689-16
3,150
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
052471504132224568-4689-18
1,850
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
052471594132225568-4689-20
2,450
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする