福井クラフト
4寸 ミニ桶 蓋
仕様
●サイズ(W):115mm●サイズ(H):10mm●重量:35g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4700-75
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05254265
78020050
¥
580
¥
539
¥
593
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください