福井クラフト
4寸 丸鉢 段付
仕様
●サイズ(W):115mm●サイズ(H):42mm●重量:65g●材質:ABS樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05243896
70001750
68-4683-55
¥
950
¥
879
¥
967
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年9月上旬
05243905
70001760
68-4683-56
¥
1,000
¥
919
¥
1,011
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年9月上旬
05243921
70001740
68-4683-54
¥
870
¥
789
¥
868
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年9月上旬
05243930
24024150
68-4683-57
¥
1,150
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください