福井クラフト
5.5 角木目松花堂
仕様
●サイズ(W):180mm●サイズ(D):180mm●サイズ(H):58mm●重量:381g●材質:ABS樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05248401
23214160
68-4691-40
¥
2,050
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05248410
23214140
68-4691-41
¥
4,150
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください