福井クラフト
5.5寸 ヘギ目縁高重 蓋
仕様
●サイズ(W):153mm●サイズ(D):153mm●サイズ(H):12mm●重量:80g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4689-38
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05247220
41322300
¥
2,550
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください