福井クラフト
5.5寸 ヘギ目縁高重 親
仕様
●サイズ(W):153mm●サイズ(D):153mm●サイズ(H):55mm●重量:171g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4689-39
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05247229
41322305
¥
2,950
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください