曜日別特売

5.5寸 角木目松花堂用仕切

5.5寸 角木目松花堂用仕切 - 福井クラフト
仕様●サイズ(W):159mm●サイズ(D):159mm●サイズ(H):36mm●重量:141g●材質:ABS樹脂内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
052484282321415068-4691-43
1,800
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
052484192106503368-4691-42
1,050
969
1,066(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする