福井クラフト
5寸 角井戸渕セイロ 蓋
仕様
●サイズ(W):127mm●サイズ(D):127mm●サイズ(H):20mm●重量:101g●材質:ABS樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05238235
45130220
68-4672-36
¥
1,050
¥
949
¥
1,044
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05238251
45130240
68-4672-38
¥
1,100
¥
999
¥
1,099
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください