福井クラフト
5寸 角井戸渕セイロ 親
仕様
●サイズ(W):150mm●サイズ(D):150mm●サイズ(H):55mm●重量:218g●材質:ABS樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05238217
45130210
68-4672-35
¥
1,900
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05238226
45130230
68-4672-37
¥
1,950
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください