福井クラフト
6.5寸 安べい弁当 蓋親
仕様
●サイズ(W):192mm●サイズ(D):165mm●サイズ(H):50mm●重量:290g●材質:ABS樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05248909
21006050
68-4692-29
¥
3,550
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05248918
24025790
68-4692-30
¥
2,650
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください