福井クラフト
6.5寸 角木目松花堂
仕様
●サイズ(W):195mm●サイズ(D):195mm●サイズ(H):50mm●重量:426g●材質:ABS樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05248437
23214170
68-4691-44
¥
2,300
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05248446
23214360
68-4691-45
¥
4,300
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください