曜日別特売

6.5寸 角木目松花堂用仕切

6.5寸 角木目松花堂用仕切 - 福井クラフト6.5寸 角木目松花堂用仕切 - 福井クラフト
仕様●サイズ(W):185mm●サイズ(D):185mm●サイズ(H):35mm●重量:191g●材質:ABS樹脂内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
052484557000194368-4691-46
1,250
1,198
1,318(税込)
7日以内出荷
返品不可
052484712321440068-4691-47
2,000
1,898
2,088(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする