福井クラフト
6.5寸 胴張松花堂 盛箱 蓋
仕様
●サイズ(W):200mm●サイズ(D):200mm●サイズ(H):10mm●重量:170g●材質:ABS樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05247421
50255731
68-4689-69
¥
2,800
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05247430
80516021
68-4689-71
¥
1,600
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください