福井クラフト
6.5寸 胴張松花堂 盛箱 親
仕様
●サイズ(W):200mm●サイズ(D):200mm●サイズ(H):65mm●重量:402g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4689-70
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05247439
50255732
¥
3,950
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください