福井クラフト
60mm ミニマス
仕様
●サイズ(W):60mm●サイズ(D):60mm●サイズ(H):42mm●重量:52g●材質:ABS樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05242250
75001956
68-4680-82
¥
920
¥
849
¥
934
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05242259
75001957
68-4680-83
¥
920
¥
849
¥
934
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05242268
41322380
68-4680-84
¥
1,550
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05242277
41322385
68-4680-85
¥
1,550
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください