福井クラフト
6寸 主食弁当
仕様
●サイズ(W):174mm●サイズ(D):124mm●サイズ(H):48mm●重量:168g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4691-97
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05248735
21005980
¥
3,950
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年9月上旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください