福井クラフト
6寸 達磨型二段弁当 仕切無
仕様
●サイズ(W):182mm●サイズ(H):145mm●重量:625g●材質:ABS樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05249259
40420914
68-4692-71
¥
7,500
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05249268
21006170
68-4692-70
¥
6,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください