曜日別特売

7.5寸 千筋松花堂 蓋親

7.5寸 千筋松花堂 蓋親 - 福井クラフト
仕様●サイズ(W):222mm●サイズ(D):222mm●サイズ(H):61mm●重量:530g●材質:ABS樹脂内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
052485162402559068-4691-52
3,800
3,500
3,850(税込)
7日以内出荷
返品不可
052485252321442068-4691-53
4,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする