福井クラフト
7.5寸 木目松花堂
仕様
●サイズ(W):223mm●サイズ(D):223mm●サイズ(H):62mm●重量:577g●材質:ABS樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05248550
24025580
68-4691-57
¥
2,450
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05248541
23214440
68-4691-56
¥
3,350
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください