福井クラフト
7寸 角ヘギ目弁当 蓋親
仕様
●サイズ(W):210mm●サイズ(D):210mm●サイズ(H):57mm●重量:450g●材質:ABS樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05248900
23213750
68-4692-28
¥
2,850
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05248891
23213660
68-4692-27
¥
3,050
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください