福井クラフト
7寸 角木目松花堂
仕様
●サイズ(W):212mm●サイズ(D):212mm●サイズ(H):58mm●重量:408g●材質:ABS樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05248480
23214370
68-4691-48
¥
2,650
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05248489
23214380
68-4691-49
¥
4,300
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください