福井クラフト
7寸 角木目松花堂用仕切
仕様
●サイズ(W):194mm●サイズ(D):194mm●サイズ(H):34mm●重量:197g●材質:ABS樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05248507
23214390
68-4691-51
¥
2,200
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05248498
21065023
68-4691-50
¥
1,450
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
欠品中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください