福井クラフト
7寸 切立丸木目そば皿
仕様
●サイズ(W):207mm●サイズ(H):30mm●重量:120g●材質:ABS樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05237980
40431115
68-4671-79
¥
1,200
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05237989
40431110
68-4671-80
¥
1,200
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05237998
45150240
68-4671-81
¥
1,200
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください