福井クラフト
7寸 冷麺深鉢
仕様
●サイズ(W):200mm●サイズ(H):20mm●重量:140g●材質:ABS樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05239276
40431285
68-4674-62
¥
1,450
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05239285
45150980
68-4674-64
¥
1,600
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください