福井クラフト
8.5寸 1/2 松花堂L型仕切
仕様
●サイズ(W):120mm●サイズ(D):114mm●サイズ(H):38mm●重量:55g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4681-08
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05242417
23213220
¥
850
¥
779
¥
857
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください