曜日別特売

8.5寸 ダイヤ松花堂 蓋

8.5寸 ダイヤ松花堂 蓋 - 福井クラフト
仕様●サイズ(W):274mm●サイズ(D):274mm●サイズ(H):18mm●重量:290g●材質:ABS樹脂内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
052454882100491068-4686-36
2,900
2,698
2,968(税込)
7日以内出荷
返品不可
052454794132210368-4686-40
3,500
取扱い終了
返品不可
052454974132210568-4686-38
4,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする