曜日別特売

8.5寸 縁取松花堂

8.5寸 縁取松花堂 - 福井クラフト8.5寸 縁取松花堂 - 福井クラフト8.5寸 縁取松花堂 - 福井クラフト
仕様●サイズ(W):258mm●サイズ(D):258mm●サイズ(H):64mm●重量:942g●材質:ABS樹脂内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
052432662100715068-4682-54
5,300
4,898
5,388(税込)
7日以内出荷
返品不可
052432754132256068-4682-55
6,800
6,198
6,818(税込)
7日以内出荷
返品不可
052432914132257068-4682-56
7,150
6,298
6,928(税込)
7日以内出荷
返品不可
052433004132259068-4682-57
14,250
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする