曜日別特売

8.5寸 角京格子松花堂 蓋

8.5寸 角京格子松花堂 蓋 - 福井クラフト8.5寸 角京格子松花堂 蓋 - 福井クラフト8.5寸 角京格子松花堂 蓋 - 福井クラフト8.5寸 角京格子松花堂 蓋 - 福井クラフト8.5寸 角京格子松花堂 蓋 - 福井クラフト8.5寸 角京格子松花堂 蓋 - 福井クラフト
仕様●サイズ(W):255mm●サイズ(D):255mm●サイズ(H):11mm●重量:268g●材質:ABS樹脂内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
052428284132155068-4681-99
2,100
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
052428374132157068-4682-02
2,800
2,498
2,748(税込)
7日以内出荷
返品不可
052428464132156068-4682-04
3,400
3,198
3,518(税込)
7日以内出荷
返品不可
052428554132159068-4682-06
2,950
2,698
2,968(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする