曜日別特売

8.5寸 角京格子松花堂 親

8.5寸 角京格子松花堂 親 - 福井クラフト8.5寸 角京格子松花堂 親 - 福井クラフト8.5寸 角京格子松花堂 親 - 福井クラフト8.5寸 角京格子松花堂 親 - 福井クラフト8.5寸 角京格子松花堂 親 - 福井クラフト8.5寸 角京格子松花堂 親 - 福井クラフト8.5寸 角京格子松花堂 親 - 福井クラフト
仕様●サイズ(W):247mm●サイズ(D):247mm●サイズ(H):55mm●重量:370g●材質:ABS樹脂内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
052428714132161068-4681-98
2,450
2,298
2,528(税込)
7日以内出荷
返品不可
052428804132162068-4682-01
2,550
2,398
2,638(税込)
7日以内出荷
返品不可
052428894132164068-4682-03
3,950
3,598
3,958(税込)
7日以内出荷
返品不可
052428984132163068-4682-05
3,850
3,398
3,738(税込)
7日以内出荷
返品不可
052429074132166068-4682-07
3,850
3,598
3,958(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする