福井クラフト
8.5寸 松花堂 仕切 黒内朱
仕様
●サイズ(W):235mm●サイズ(D):235mm●サイズ(H):40mm●重量:282g●材質:ABS樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05243431
70001620
68-4682-78
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05243440
70001630
68-4682-81
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください