福井クラフト
8.5寸 千筋松花堂
仕様
●サイズ(W):247mm●サイズ(D):247mm●サイズ(H):73mm●重量:722g●材質:ABS樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05243205
21041935
68-4682-44
¥
4,050
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05243221
24024030
68-4682-45
¥
5,900
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください