福井クラフト
8.5寸 長手玉手重 蓋
仕様
●サイズ(W):261mm●サイズ(D):178mm●サイズ(H):18mm●重量:278g●材質:ABS樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05248148
21005940
68-4691-02
¥
2,550
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05248157
20001010
68-4691-04
¥
3,350
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05248166
21005960
68-4691-06
¥
3,300
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05248175
20001050
68-4691-08
¥
3,600
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください