福井クラフト
8.5寸 透かし松花堂
仕様
●サイズ(W):260mm●サイズ(D):260mm●サイズ(H):65mm●重量:726g●材質:ABS樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05243239
70003540
68-4682-51
¥
3,900
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05243257
70003550
68-4682-50
¥
3,900
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05243248
24024050
68-4682-52
¥
5,400
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください