福井クラフト
8.5寸 胴張松花堂
仕様
●サイズ(W):264mm●サイズ(D):264mm●サイズ(H):70mm●重量:885g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4682-58
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05243309
23214320
¥
8,000
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください