福井クラフト
8.5寸 福松花堂
仕様
●サイズ(W):247mm●サイズ(D):247mm●サイズ(H):80mm●重量:770g●材質:ABS樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05243318
41322630
68-4682-64
¥
6,050
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05243327
41322640
68-4682-65
¥
7,850
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください