福井クラフト
8.5寸布目千筋松花堂
仕様
●サイズ(W):260mm●サイズ(D):260mm●サイズ(H):65mm●重量:746g●材質:ABS樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05243187
70003520
68-4682-42
¥
2,200
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05243196
70003530
68-4682-43
¥
2,450
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください