福井クラフト
8寸 羽反深鉢
仕様
●サイズ(W):235mm●サイズ(H):60mm●重量:375g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4674-59
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05239231
51272100
¥
3,150
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください