福井クラフト
8寸 角ヘギ目弁当 蓋親
仕様
●サイズ(W):240mm●サイズ(D):240mm●サイズ(H):60mm●重量:595g●材質:ABS樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05248979
23213755
68-4692-37
¥
3,200
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05248970
23213740
68-4692-36
¥
3,400
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください