福井クラフト
8寸 長手福来弁当 蓋親
仕様
●サイズ(W):250mm●サイズ(D):188mm●サイズ(H):60mm●重量:456g●材質:ABS樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05248927
23213680
68-4692-31
¥
3,800
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05248936
23213690
68-4692-32
¥
3,950
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください