福井クラフト
9.5寸 気比松花堂用仕切
仕様
●サイズ(W):268mm●サイズ(D):178mm●サイズ(H):40mm●重量:250g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4687-26
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05246109
41322665
¥
3,150
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください