福井クラフト
9cm 元禄角ガリ入れ
仕様
●サイズ(W):90mm●サイズ(D):90mm●サイズ(H):90mm●重量:126g●材質:ABS樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05257695
13000253
68-4706-98
¥
2,000
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05257711
13000254
68-4706-99
¥
2,000
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください